text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4032 Aço Sem tratamento de superficie 6 M56


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 6
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M56
Marca Fabory
Classe 6
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1420
Código pautal

Dimensões

d-D M56
m (max.) 45
P 5.5
s 85

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 01103.560.001
EAN 8717077293359
UBB 500650789042
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.