text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4032 Aço Sem tratamento de superficie 10 M12


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 10
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Marca Fabory
Classe 10
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 14.4
Código pautal

Dimensões

d-D M12
m (max.) 10.8
P 1.75
s 18

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 04124.120.001
EAN 8715494426466
UBB 500579969642
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.