text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4032 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M16


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 34.5
Info A4-80 may be provided at the manufacturers discrection
Código pautal

Dimensões

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 55081.160.001
EAN 8715494099042
UBB 500571769222
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.