text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4032 Aço Camada de zinco isento Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8 M4

Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc

Especificações

Diâmetro M4
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.72

Dimensões

d-D M4
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 01337.040.001
EAN 8715494421355
UBB 500611918425
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.