text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4032 Aço Camada de zinco isento Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8 M33

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento (VI+)- ISO 10683 flZnnc

Especificações

Diâmetro M33
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M33
m (max.) 28.7
P 3.5
s 50

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 01337.330.001
EAN 8715494421478
UBB 500611919662
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.