text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4032 Aço Camada de zinco isento Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8 M30

Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc

Especificações

Diâmetro M30
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 224

Dimensões

d-D M30
m (max.) 25.6
P 3.5
s 46

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 01337.300.001
EAN 8715494421461
UBB 500611919589
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.