Nedtrain Oud
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
Porcas
Porcas sextavadas
11301
11301.270.001
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
Porca sextavada ISO 4032 Aço C35 (AD-W7) Sem tratamento de superficie equipamentos sob pressão M27
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
C35 (AD-W7)
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M27
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
C35 (AD-W7)
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
164.4
Info
Características específicas de artigos de fixação para recipientes sob pressão:
Destinado a ser utilizado em recipientes sob pressão, aparelhos a vapor, equipamento e ligações de flanges a temperaturas de -10 °C até +300 °C.
Cumpre os requisitos de AD2000-W7, TRD106 e DIN 267-13.
Os fabricantes incluídos no VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm direito a substituir um certificado EN 10204 3.1 marcando os artigos de fixação com a classe de propriedade e a marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite pelo Lloyd's Register Energy.equipamentos sob pressão
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M27
m (max.)
23.8
P
3
s
41
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4032
Números do artigo
Referência
11301.270.001
EAN
8717077246447
UBB
500649000824
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD