text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4032 Aço 25CrMo4+QT (1.7218) Zincado equipamentos sob pressão M27


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico 25CrMo4+QT (1.7218)
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M27
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico 25CrMo4+QT (1.7218)
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 154.63
Info
  • Aprovado para uso de acordo com a PED (Pressure Equipment Directive).
  • Certificado EN 10204 3.1 disponível sob pedido, para o qual existem custos associados.equipamentos sob pressão
Código pautal

Dimensões

d-D M27
m (max.) 23.8
P 3
s 41

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 11304.270.001
EAN 8717077246614
UBB 500649002564
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.