text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4032 Aço 25CrMo4+QT (1.7218) Sem tratamento de superficie equipamentos sob pressão M16


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico 25CrMo4+QT (1.7218)
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico 25CrMo4+QT (1.7218)
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 33.43
Info
  • Aprovado para uso de acordo com a PED (Pressure Equipment Directive).
  • Certificado EN 10204 3.1 disponível sob pedido, para o qual existem custos associados.equipamentos sob pressão
Código pautal 7318160

Dimensões

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 11303.160.001
EAN 8717077246492
UBB 500649001327
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.