text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| M80X6,00


Artikelnummer
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Verpakt per 1

Specificaties

Diâmetro M80
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3215.93
Código pautal

Afmetingen

d-D M80
m 64
P 6
s 115

Normeringen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 01100.800.001
EAN 8715492023230
UBB 950355003134
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.