text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| M8


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.6
Código pautal

Dimensões

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Padrões

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Números do artigo

Referência 01100.080.001
EAN 8715492022981
UBB 950355000734
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.