text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| M64


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M64
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1892.67
Código pautal

Dimensões

d-D M64
m 51
P 6
s 95

Padrões

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números do artigo

Referência 01100.640.001
EAN 8715492023193
UBB 950355002714
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.