text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| M18


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M18
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 43.15
Código pautal

Dimensões

d-D M18
m 15
P 2.5
s 27

Padrões

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números do artigo

Referência 01100.180.001
EAN 8715492023049
UBB 950355001237
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.