Synspec B.V.
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
Porcas
Porcas sextavadas
01100
01100.982.001
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
Porca sextavada DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| M100X6,00
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
|8|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
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
M100
Marca
Fabory
Classe
|8|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
6267.7
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M100
m
80
P
6
s
145
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Números do artigo
Referência
01100.982.001
EAN
8715492023254
UBB
950355003399
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD