text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |12| M24


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |12|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Marca Fabory
Classe |12|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 94.7
Código pautal

Dimensões

d-D M24
m 19
P 3
s 36

Padrões

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números do artigo

Referência 04190.240.001
EAN 8715492123183
UBB 950355327616
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.