Porcas
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
Porcas
Porcas sextavadas
52080
52080.050.001
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
Porca sextavada DIN 934 Aço inoxidável (Inox) D6 (1.4462) M5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
D6 (1.4462)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
D6 (1.4462)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.1
Info
O popular aço inoxidável duplex do tipo 1.4462 oferece uma resistência particularmente boa à corrosão por pontos e corrosão intercristalina.
As características dos aços inoxidáveis austeníticos e ferríticos estão presentes neste material, ele combina a maior resistência à tração dos aços cromados ferríticos com a resistência à corrosão dos aços cromados austeníticos/níquel.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M5
m
4
P
0.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Números do artigo
Referência
52080.050.001
EAN
8715492003065
UBB
500695121896
UNSPSC
31161727