Porcas
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
Porcas
Porcas sextavadas
53081
53081.120.001
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
Porca sextavada DIN 934 Aço inoxidável (Inox) A8 (1.4529) M12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A8 (1.4529)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A8 (1.4529)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
16.2
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
) liga 1.4529 é chamado aço inoxidável super austenítico.
Fornece uma resistência particularmente boa à corrosão por tensão induzida pelo cloreto e às ocorrências locais de corrosão, tais como corrosão por pontos ou fendas.
Esta liga é classificada na classe mais alta CRC V (muito forte, EN 1993-1-4) para componentes e artigos de fixação.
Artigos de fixação em 1.4529 são portanto ideais para utilização em piscinas cobertas e túneis de trânsito.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M12
m
10
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Números do artigo
Referência
53081.120.001
EAN
8715492004673
UBB
500695137082
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar