text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M6


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 80
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Marca Fabory
Classe 80
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.3
Código pautal

Dimensões

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Padrões

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números do artigo

Referência 53580.060.001
EAN 8715492319821
UBB 950355231172
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.