text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço inoxidável (Inox) A2 COMBIFLON 70 M12


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. COMBIFLON
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 16.2
Info Caracteristicas especiais de Combiflon:
  • É um revestimento em filme, cor prata, com efeito reduzido na gripagem.
  • O Combiflon elimina os picos de atrito e reduz o seu valor médio.
  • Para uma fixação parafuso/porca só um dos produtos (por exemplo a porca) é que necessita do tratamento com Combiflon.
  • Reduz a corrosão galvânica.
Código pautal

Dimensões

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Padrões

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Números do artigo

Referência 51082.120.001
EAN 8715493633223
UBB 950355994894
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.