text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M18


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M18
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 45.7
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Código pautal

Dimensões

d-D M18
m 15
P 2.5
s 27

Padrões

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Números do artigo

Referência 51080.180.001
EAN 8715492267436
UBB 950355218302
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.