text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço Galvanizado a quente |8| M6


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.25
Info
  • Porcas galvanizadas a quente ISO métricas devem ser produzidas com classe de tolerância de rosca 6H e aplicar-se com partes roscadas (parafusos, varões) galvanizados a quente ISO métricas com classe de tolerância de rosca 6az antes da passivação.
  • Quando a rosca da porca é feita após a galvanização, esta não é revestida. No entanto, a resistência à corrosão não é influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de acoplamento.ISO métrico
Código pautal

Dimensões

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Padrões

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números do artigo

Referência 01500.060.001
EAN 8715492413055
UBB 950355022779
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.