text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço Galvanizado a quente |8| M30


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 211
Info
  • Porcas galvanizadas a quente ISO métricas devem ser produzidas com classe de tolerância de rosca 6H e aplicar-se com partes roscadas (parafusos, varões) galvanizados a quente ISO métricas com classe de tolerância de rosca 6az antes da passivação.
  • Quando a rosca da porca é feita após a galvanização, esta não é revestida. No entanto, a resistência à corrosão não é influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de acoplamento.ISO métrico
Código pautal

Dimensões

d-D M30
m 24
P 3.5
s 46

Padrões

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Números do artigo

Referência 01500.300.001
EAN 8715492413161
UBB 950355023769
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.