text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Aço de corte Sem tratamento de superficie |6| M14X1,50 (≠DIN)


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe |6|
Encaixe Sextavado
Material Aço de corte
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Marca Fabory
Classe |6|
Encaixe Sextavado
Material Aço de corte
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 22
Código pautal

Dimensões

d-D M14
m 11
P 1.5
s 22

Padrões

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Números do artigo

Referência 11009.140.150
EAN 8717077215559
UBB 500648181286
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.