text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Porca sextavada DIN 934 Aço Camada de zinco isento Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc |8| M22


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Embalado por 125
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M22
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 79
Código pautal

Dimensões

d-D M22
m 18
P 2.5
s 32

Padrões

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números do artigo

Referência 01336.220.001
EAN 8715494282161
UBB 500571892719
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.