text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada de soldar DIN 929 Aço Max. 0,25%C Sem tratamento de superficie M5


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico Max. 0.25%C
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico Max. 0.25%C
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.73
Info
  • Estas porcas de soldadura são adequadas para a ligação com parafusos de classe de propriedade < 8.8.
Código pautal

Dimensões

d-D M5
Furo ø (H11) 7
m (h14) 4
P 0.8
s (h13) 10

Padrões

DIN 929

Números do artigo

Referência 14020.050.001
EAN 8715492581716
UBB 950355148921
UNSPSC 31161731

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.