DOT M
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
Porcas
Porcas de soldar
14020
14020.120.001
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
Porca sextavada de soldar DIN 929 Aço Max. 0,25%C Sem tratamento de superficie M12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
Max. 0.25%C
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
Max. 0.25%C
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
14.41
Info
Estas porcas de soldadura são adequadas para a ligação com parafusos de classe de propriedade < 8.8.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M12
Furo ø (H11)
14.8
m (h14)
10
P
1.75
s (h13)
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
929
Números do artigo
Referência
14020.120.001
EAN
8715492581761
UBB
950355149341
UNSPSC
31161731
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD