text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada com inserto não metálico, tipo alto ISO 7040 Aço Zincado 8 M20


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 68
Código pautal

Dimensões

d-D M20
h (max.) 22.8
P 2.5
s 30

Padrões

ISO 7040
DIN 6924

Números do artigo

Referência 12510.200.001
EAN 8717077312487
UBB 500650979536
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.