text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada com flange e serrilha UNC ASME B18.16.4 Aço inoxidável (Inox) ASTM F594 316 CW #10-24

Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe CW
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F594 316
Direção da rosca Direita

Especificações

Diâmetro NO.10
Marca Fabory
Classe CW
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F594 316
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse

Dimensões

F (max.) 0.375
B (max.) 0.5
H (max.) 0.219
TPI 24

Padrões

ASME B18.16.4

Números do artigo

Referência U55108.019.0001
EAN 8715492906465
UBB 500625894653
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.