text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada com colar H=1,5D DIN 6331 Aço Sem tratamento de superficie 10 M12


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 30.71
Código pautal

Dimensões

d-D M12
d2 (h13) 25
m (js15) 18
P 1.75
s 18

Padrões

DIN 6331

Números do artigo

Referência 16204.120.001
EAN 8715492588807
UBB 950355758281
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.