text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa rosca ISO métrica DIN 439 2 Aço Galvanizado a quente 04 M8


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3.1
Info
  • As porcas galvanizadas a quente ISO métricas são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6H e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az antes da galvanização.
  • Como a rosca é torneada após a galvanização, as roscas não são revestidas. No entanto, a resistência à corrosão não é influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de acoplamento.ISO métrico
Código pautal

Dimensões

d-D M8
m 4
P 1.25
s 13

Padrões

ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1
DIN 439-2
ISO 4035
NEN 2334-B

Números do artigo

Referência 01586.080.001
EAN 8717077051348
UBB 500645017087
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.