text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa rosca ISO métrica DIN 439 2 Aço Galvanizado a quente 04 M27


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M27
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 101
Info
  • As porcas galvanizadas a quente ISO métricas são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6H e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az antes da galvanização.
  • Como a rosca é torneada após a galvanização, as roscas não são revestidas. No entanto, a resistência à corrosão não é influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de acoplamento.ISO métrico
Código pautal

Dimensões

d-D M27
m 13.5
P 3
s 41

Padrões

NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1
DIN 439-2
ISO 4035

Números do artigo

Referência 01586.270.001
EAN 8717077015715
UBB 500644668294
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.