text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa rosca esquerda MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M36X3,00 (LH)


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M36
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 225
Info rosca esquerda
Código pautal

Dimensões

d-D M36
m 18
P 3
s 55

Padrões

NF E25-453
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NEN 2334-B

Números do artigo

Referência 11074.360.300
EAN 8715492569431
UBB 950355717287
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.