text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa rosca esquerda DIN 439 2 Aço Zincado 04 M42 (LH)


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M42
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 390
Info rosca esquerda
Código pautal

Dimensões

d-D M42
m 21
P 4.5
s 65

Padrões

ISO 4035
NF E25-405-1
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NEN 2334-B

Números do artigo

Referência 11382.420.001
EAN 8717077035058
UBB 500644864547
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.