text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa rosca esquerda DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A2 035 rosca esquerda M10 (LH)


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Esquerda (LH)
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Marca Fabory
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Esquerda (LH)
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 6.6
Info rosca esquerda
Código pautal

Dimensões

d-D M10
m 5
P 1.5
s 17

Padrões

DIN 439-2
NEN 2334-B
ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1

Números do artigo

Referência 51093.100.001
EAN 8715492268341
UBB 951355074083
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.