text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 936 Aço Sem tratamento de superficie 14H M42X3,00


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 14H
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M42
Marca Fabory
Classe 14H
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 283
Código pautal

Dimensões

d-D M42
m 16
P 3
s 65

Padrões

DIN 936

Números do artigo

Referência 01592.420.300
EAN 8717077205468
UBB 500648115375
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.