text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Zincado 04 M42X1,50


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M42
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 376
Código pautal

Dimensões

d-D M42
m 21
P 1.5
s 65

Padrões

NEN 2334-B
DIN 439-2
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675

Números do artigo

Referência 11380.420.150
EAN 8717077035010
UBB 500644864133
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.