text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A2 M12X1,25


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Marca Fabory
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 9
Código pautal

Dimensões

d-D M12
m 6
P 1.25
s 19

Padrões

ISO 8675
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NEN 2334-B

Números do artigo

Referência 51092.120.125
EAN 8715492268181
UBB 950355849031
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.