text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa iso 8675 métrico fino ISO 8675 Aço Zincado 04 M16X1,00


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 20.5
Código pautal

Dimensões

d-D M16
m (max.) 8
P 1
s 24

Padrões

ISO 8675

Números do artigo

Referência 11385.160.100
EAN 8717077309678
UBB 500650952053
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.