Porcas sextavadas baixas
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
Porcas
Porcas sextavadas baixas
11385
11385.100.125
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
Porca sextavada baixa iso 8675 métrico fino ISO 8675 Aço Zincado 04 M10X1,25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M10
Marca
Fabory
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
7.3
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M10
m (max.)
5
P
1.25
s
16
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8675
Números do artigo
Referência
11385.100.125
EAN
8717077309623
UBB
500650951550
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD