text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço Zincado 04 M5


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.68
Código pautal

Dimensões

d-D M5
m 2.7
P 0.8
s 8

Padrões

NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1

Números do artigo

Referência 11360.050.001
EAN 8715492571052
UBB 950355291630
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.