text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A2 035 M8


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fabory
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.71
Código pautal

Dimensões

d-D M8
m 4
P 1.25
s 13

Padrões

NF E25-405-1
ASME B18.2.4.5M
ISO 4035
NEN 2334-B
DIN 439-2

Números do artigo

Referência 51090.080.001
EAN 8715492268020
UBB 950355220100
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.