text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada auto bloqueante com inserto não metálico MF DIN 985 Aço Zincado |8| M16X1,50


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 33
Código pautal

Dimensões

d-D M16
h 16
P 1.5
s 24

Padrões

DIN 985
NF E25-412
ISO 10512

Números do artigo

Referência 12354.160.150
EAN 8717077216754
UBB 500648363363
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.