FRZA9252012
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
Porcas
Porcas frenantes
12320
12320.160.150
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
Porca sextavada auto bloqueante com inserto não metálico MF DIN 985 Aço Zincado |5| M16X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
|5|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Marca
Fabory
Classe
|5|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
32
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M16
h
16
P
1.5
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-412
DIN
985
ISO
10512
Números do artigo
Referência
12320.160.150
EAN
8715492577399
UBB
950355291978
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD