text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada auto bloqueante com inserto não metálico MF DIN 985 Aço Zincado |10| M24X2,00


Cikkszám
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |10|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diâmetro M24
Marca Fabory
Classe |10|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 92
Código pautal

Méretek

d-D M24
h 24
P 2
s 36

Szabványok

ISO 10512
DIN 985
NF E25-412

Cikkszámok

Cikkszám 12360.240.200
EAN 8717077217058
UBB 500648366333
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.