text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada auto bloqueante com inserto não metálico MF DIN 985 Aço Passivado a amarelo |10| M18X1,50


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |10|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M18
Marca Fabory
Classe |10|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 45

Dimensões

d-D M18
h 18.5
P 1.5
s 27

Padrões

NF E25-412
ISO 10512
DIN 985

Números do artigo

Referência 12422.180.150
EAN 8715492578662
UBB 950355656139
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.