Lubrinox
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
Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Porcas
Porcas frenantes
12422
12422.160.150
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
Porca sextavada auto bloqueante com inserto não metálico MF DIN 985 Aço Passivado a amarelo |10| M16X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
|10|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Marca
Fabory
Classe
|10|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
29.8
Dimensões
d-D
M16
h
16
P
1.5
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
985
ISO
10512
NF
E25-412
Números do artigo
Referência
12422.160.150
EAN
8715492578655
UBB
950355656055
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar