text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada altura 1xd ISO 4033 Aço Sem tratamento de superficie 12 M8


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 12
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fabory
Classe 12
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 6
Código pautal

Dimensões

d-D M8
m 7.5
P 1.25
s 13

Padrões

ISO 4033

Números do artigo

Referência 04193.080.001
EAN 8717077295797
UBB 500650813388
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.