text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Aço inoxidável (Inox) ASTM A194M Gr.8T M16


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Classe Gr.8T
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A194M
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M16
Marca Fabory
Classe Gr.8T
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A194M
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 40.5
Info
  • WAF desvia-se da ASME B18.2.4.6M e estão de acordo com a DIN 934. Dependendo da disponibilidade, porcas podem ser fornecidas com maior WAF que ASME B18.2.4.6M.
Código pautal

Dimensões

d-D M16
F 24
H 16
P 2

Padrões

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Números do artigo

Referência 22376.160.001
EAN 8715492922847
UBB 500635542037
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.