Porcas
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Porcas
Porcas sextavadas
22375
22375.200.001
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
Porca sextavada, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Aço inoxidável (Inox) ASTM A194M Gr.8M M20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
Gr.8M
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A194M
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
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
M20
Marca
Fabory
Classe
Gr.8M
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A194M
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
80.5
Info
WAF desvia-se da ASME B18.2.4.6M e estão de acordo com a DIN 934. Dependendo da disponibilidade, porcas podem ser fornecidas com maior WAF que ASME B18.2.4.6M.
Código pautal
7318163990
Dimensões
d-D
M20
F
30
H
20
P
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.2.4.6M
ASTM
A194M
Números do artigo
Referência
22375.200.001
EAN
8715493211919
UBB
950355702255
UNSPSC
31161727