text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Aço ASTM A194M Sem tratamento de superficie Gr.4 M20

Specyfikacje

Diâmetro M20
Marca Fabory
Classe Gr.4
Material Aço
Material técnico ASTM A194M
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • As porcas de grau 4 já não estão na ASTM A194/A194M e serão gradualmente eliminadas. Aconselha-se a utilização de porcas de Grau 7.
    • WAF desvia-se da ASME B18.2.4.6M e estão de acordo com a DIN 934. Dependendo da disponibilidade, porcas podem ser fornecidas com maior WAF que ASME B18.2.4.6M.

Wymiary

d-D M20
F 30
H 20
P 2.5

Normy

ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M

Numery artykułów

Numer artykułu 22370.200.001
EAN 8715493211599
UBB 950355621984
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.